AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Point Of Attachment Box, Standard, 4 Coupling | AE3CTY 5CFL9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4-punktsboks, standard, 4 koblinger

På lager
Vare: AE3CTY Modell: POA-4Kryssreferanse: 5CFL9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestepunktboks
LuftstrømCFM 100
LuftstrømningshastighetCFM 100
Tilfellet Materialpolykarbonat
CFM100
KoblingstypeHansen
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Innløpstypemann
Maks. Luftslange størrelse300 ft.
Maks. Inntakstrykk150 psi
Min. Slange ID1 / 2 "
Folk tjente4
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 160 psi
Regulator typeJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9026806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningDybdeInnløpsstørrelseInnløpstypeLengdeMaks. InntakstrykkAntall regulatorerFolk tjentePris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF Point Of Attachment Box med endelig partikkelfilter, 9V DC | CD6JEP BBM-4LF9V DC-----4-22 651 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF120 Point Of Attachment Box med endelig partikkelfilter, 115V AC | CD6JEQ BBM-4LF120115V AC-----4-25 324 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1 Point Of Attachment Box, 1 uttak | CD6JRT POA-1-6"1 / 2 "-16 "150 psi--2 605 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2 Point Of Attachment Box, Standard, 2 Coupling | CD6JRV POA-2-6"--16 "150 psi--6 347 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2R Point Of Attachment Box, 2 uavhengige regulatorer | CD6JRW POA-2R------226 615 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F Point Of Attachment Box med endelig partikkelfilter, 4 koblinger | CD6JRY POA-4F-7"--19 "150 psi--9 688 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4HP Point Of Attachment Box, 4 uttak | CD6JTA POA-4HK--1 / 4 "FNPT-5000 psi--14 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4-punktsboks, standard, 4 koblinger
9 147 NOK / enhet