AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F Point Of Attachment Box med endelig partikkelfilter, 4 koblinger | CD6JRY

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F festeboks med sluttpartikkelfilter, 4 koblinger

På lager
Vare: CD6JRY Modell: POA-4F

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestepunktboks
Dybde7"
Filtereffektivitet95%
Filtreringseffektivitet95%
Høyde13 "
Lengde19 "
Maks. Luftstrøm @ trykk80 CFM @ 110 psi
Maks. Inntakstrykk150 psi
Maks. Utløpstrykk125 psi
Regulatorens trykkområde0 til 125 psi
Regulator typeJusterbar
Avlastningsventiltrykk125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9026806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningDybdeInnløpsstørrelseInnløpstypeLengdeMaks. InntakstrykkAntall regulatorerFolk tjentePris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 Point Of Attachment Box, Standard, 4 Coupling | AE3CTY 5CFL9 POA-4--1 / 2 "mann-150 psi-48 522 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF Point Of Attachment Box med endelig partikkelfilter, 9V DC | CD6JEP BBM-4LF9V DC-----4-22 651 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BBM-4LF120 Point Of Attachment Box med endelig partikkelfilter, 115V AC | CD6JEQ BBM-4LF120115V AC-----4-25 324 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1 Point Of Attachment Box, 1 uttak | CD6JRT POA-1-6"1 / 2 "-16 "150 psi--2 605 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2 Point Of Attachment Box, Standard, 2 Coupling | CD6JRV POA-2-6"--16 "150 psi--6 347 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2R Point Of Attachment Box, 2 uavhengige regulatorer | CD6JRW POA-2R------226 615 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4HP Point Of Attachment Box, 4 uttak | CD6JTA POA-4HK--1 / 4 "FNPT-5000 psi--14 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F festeboks med sluttpartikkelfilter, 4 koblinger
9 688 NOK / enhet