INGERSOLL-RAND Luftslagnøkkel med pistolgrep, dreiemomentområde: 40 til 350 ft.-lb.


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Ambolt: standard , Håndtaksmateriale: Epoksybelagt , Håndtakstype: Pistolgrep , Maks. Dreiemoment: 500 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Square Drive Størrelse: 1 / 2 " , Stil: Pistolgrep , Verktøyvekt: 6.0 lb. , Momentområde: 40 til 350 ft.-lb.
StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyGratis hastighetTotal lengdeHoldertypePris (eks. mva)
A
2906P1
3.823.0Industriell5000 rpm6.875 "pin16 101 NOK
B
244A
5.421.0general7000 rpm7 2 / 7 "Ringe5 723 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?