DAYTON Propell 4 tommer


filtre
Legger ved: Trykk Fit på motorakselen , Propell Dia.: 4" , Propellmateriale: Plast
StilModellBore Dia.FARGEMaks. Omgivelsestemp.Antall kniverRotasjonPris (eks. mva)
A
5JLL2
1 / 8 "Hvit200 ° F5CCW mot utslipp70NOK
A
5JLL0
1 / 8 "Hvit200 F5CW mot utslipp70NOK
B
5JLL4
1 / 8 "Hvit200 F4CW mot utslipp70NOK
B
5JLL5
3 / 16 "Hvit200 F4CW mot utslipp70NOK
A
5JLL1
3 / 16 "Hvit200 F5CW mot utslipp70NOK
A
5JLL3
3 / 16 "Grå200 F5CCW mot utslipp70NOK
C
5JLK9
HubHvit200 F4CCW mot utslipp98NOK

Propell 4 tommer

Dayton 4-tommers plastpropeller erstatter skadede eller gamle propellblad av eksos- og ventilasjonsvifter i HVAC-systemer. De er ideelle for applikasjoner med lavt statisk trykk og har navhull for enkel montering på motorenheten. Velg mellom et stort utvalg av disse erstatningspropellene, tilgjengelig i 4 og 5 bladalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?