Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5JLL2 Propell, 4 tommers diameter, 1/8 tommers diameter, 5 blader | AE4DGW

DAYTON 5JLL2 propell, 4 tommers diameter, 1/8 tommes diameter, 5 blader

På lager
Vare: AE4DGW Modell: 5JLL2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
festesTrykk Fit på motorakselen
Bore Dia.1 / 8 "
CFM @ 3000 o / min100 RPM
FARGEHvit
Maks. Omgivelsestemp.200 grader F
Antall kniver5
Propell Dia.4"
PropellmaterialePlast
Anbefalt Motor HP1 / 250 hk
RotasjonCCW mot utslipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 5JLL2 propell brukes i ventilasjonssystemer, avtrekksvifter, HVAC-enheter og industrielle luftsirkulasjonsoppsett. Den brukes til å lette bevegelsen av luft ved å generere luftstrøm gjennom dens roterende bevegelse. Denne propellen forbedrer ventilasjonseffektiviteten, kontrollerer temperaturen og sikrer optimal luftkvalitet i kommersielle og industrielle rom. Den har plastkonstruksjon for å forhindre korrosjon og gir økt elektrisk isolasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan fester jeg denne Dayton 5JLL2-propellen til merkets motoraksel?

A.

  • Koble fra strømmen for sikkerhets skyld.
  • Sørg for at motorakselen er ren og klar.
  • Juster propellens monteringshull med motorakselen.
  • Sett inn og stram festene for å feste propellen sikkert.
  • Sørg for at propellen er balansert og sentrert.
  • Gjenopprett strømmen og test for riktig funksjon.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne propellen?

A.

  • Slå av denne propellen før rengjøring.
  • Tørk forsiktig bort støv og rusk med en myk klut eller børste.
  • Forbered en mild rengjøringsløsning med vann og mildt rengjøringsmiddel.
  • Fukt en klut, vri den ut og rengjør propellblader, motorhus og tilgjengelige deler.
  • La alle komponenter lufttørke helt.
  • Inspiser regelmessig for skade eller slitasje og smør bevegelige deler etter behov.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en propell?

A.

  • Bestem bruken (kjøling, ventilasjon og fremdrift).
  • Velg riktig størrelse (diameter og tonehøyde).
  • Vurder materiale (plast, aluminium og rustfritt stål).
  • Vurder bladdesign (form / mengde) for luftstrøm eller skyvekraft.
  • Sjekk kompatibilitet med motorens spesifikasjoner.
  • Redegjør for miljøforhold (fuktighet, temperatur og kjemikalier).
  • Vurder støynivåets egnethet for miljøet.

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FARGEMaks. Omgivelsestemp.Antall kniverRotasjonPris
DAYTON 5JLK9 Propellerdiameter 4 tommers borediameter Navtype | AE4DGT 5JLK9HubHvit200 F4CCW mot utslipp98NOK
DAYTON 5JLL0 Propelldiameter 4 tommers boringsdiameter 1/8 tommer | AE4DGU 5JLL01 / 8 "Hvit200 F5CW mot utslipp70NOK
DAYTON 5JLL1 Propellerdiameter 4 tommers borediameter 3/16 tommer | AE4DGV 5JLL13 / 16 "Hvit200 F5CW mot utslipp70NOK
DAYTON 5JLL3 Propellerdiameter 4 tommers borediameter 3/16 tommer | AE4DGX 5JLL33 / 16 "Grå200 F5CCW mot utslipp70NOK
DAYTON 5JLL4 Propelldiameter 4 tommers boringsdiameter 1/8 tommer | AE4DGY 5JLL41 / 8 "Hvit200 F4CW mot utslipp70NOK
DAYTON 5JLL5 Propellerdiameter 4 tommers borediameter 3/16 tommer | AE4DGZ 5JLL53 / 16 "Hvit200 F4CW mot utslipp70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5JLL2 propell, 4 tommers diameter, 1/8 tommes diameter, 5 blader
70NOK / enhet