SPEEDAIRE Svingbare koblinger, MNPT slangekobling


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Bli ferdig: Forkrommet , Innløp: 1 / 4 "PT , Materiale: Stål , Maks. Press: 150 psi , Uttak: 1 / 4 "PT , Rørstørrelse: 1 / 4 " , segl: NBR , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellSlangetilkoblingPris (eks. mva)
A
30E593
(M) PT96NOK
B
30E594
(M) NPT x (F) NPT217NOK

Svingbare koblinger, MNPT slangekobling

Speedaire svingbare koblinger er designet for bruk med luftverktøy og luftslanger. De roterer eller svinger for å fjerne dreiing og kompresjon av pneumatiske rørledninger. Disse svingbare koblingene festes til kompatible luftslanger og -rør for å forbedre bruken av pneumatisk verktøy og opprettholde gunstig luftstrøm. Velg fra en rekke av disse svingbare kontaktene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers mothakestørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?