Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E593 Svingkobling 1/4 | AC4LLN

SPEEDAIRE 30E593 Svingkobling 1/4

På lager
Vare: AC4LLN Modell: 30E593
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar kontakt
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishForkrommet
Slangetilkobling(M) PT
Inlet1 / 4 "PT
MaterialeStål
Maks. Press150 psi
Outlet1 / 4 "PT
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307995045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSlangetilkoblingPris
SPEEDAIRE 30E594 Svingkobling 1/4 | AC4LLP 30E594(M) NPT x (F) NPT217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E593 Svingkobling 1/4
96NOK / enhet