AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bærbare pumper i Cool-Air-serien, CO-monitor


filtre
Filtrering: 0.5 til 0.7 mikron , Strømningshastighet @ 10 psi: CFM 9 , Strømningshastighet @ 15 psi: CFM 12 , Maks. Press: 15 psi , Motortype: Elektrisk , Utgangslufttemp.: 140 grader. til 180 grader. F , Fase: 1 , Temp. Område: 140 grader. til 180 grader. F , Type: Twin Air Tank Med CO Monitor
StilModellampsStrømningshastighet @ 4 psiMotorkabinettdesignMotor HPFolk tjenteSpenningPris (eks. mva)
A
BAC-203TCO
----Opptil 4 arbeidere115/208 til 230V AC92 996 NOK
A
BAC-103TCO
4.8/9.2ACFM 9.5Åpne Dripoff3 / 4 hk2100 til 115/ 208 til 230V AC61 496 NOK
RFQ
A
BAC-173TCO
7.2/14.4ACFM 15Helt lukket vifte avkjølt1 1/2 hk3115/208 til 230V AC77 246 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?