AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO pumpe, kompressor på tank, CO-monitor, 140 til 189 grader. F, opptil 2 arbeidere

Vare: CD7KYB Modell: BAC-103TCO
61 496 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorpumpe
amps4.8/9.2A
Filtrering0.5 til 0.7 mikron
Strømningshastighet @ 10 psiCFM 9
Strømningshastighet @ 4 psiCFM 9.5
Frekvens50/60 Hz
Maks. Press15 psi
MotorkabinettdesignÅpne Dripoff
Motor HP3 / 4 hk
Motor TypeElektrisk
Folk tjente2
Fase1
Temp. Område140 grader. til 180 grader. F
typenTwin Air Tank Med CO Monitor
Spenning100 til 115/ 208 til 230V AC

Fraktinformation:

HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsStrømningshastighet @ 4 psiMotorkabinettdesignMotor HPFolk tjenteSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO Pumpe, kompressor på tank, CO-monitor med fuktighetsavløpsventil, opptil 3 arbeidere | CD7KYG BAC-173TCO7.2/14.4ACFM 15Helt lukket vifte avkjølt1 1/2 hk3115/208 til 230V AC77 246 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO Pumpe, kompressor på tank, CO-monitor, 140 til 189 grader. F, opptil 4 arbeidere | CD7KYK BAC-203TCO----Opptil 4 arbeidere115/208 til 230V AC92 996 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO pumpe, kompressor på tank, CO-monitor, 140 til 189 grader. F, opptil 2 arbeidere
61 496 NOK / enhet