AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO pumpe, kompressor på tank, CO-monitor, 140 til 189 grader. F, Inntil 4 arbeidere

På lager
Vare: CD7KYK Modell: BAC-203TCO

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

92 996 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorpumpe
InnkapslingsdesignHelt lukket vifte avkjølt
Frekvens60 Hz
HP2 hk
Utgangslufttemp.140 grader. til 180 grader. F
Folk tjenteOpptil 4 arbeidere
Spenning115/208 til 230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.05
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8414801690
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsStrømningshastighet @ 4 psiMotorkabinettdesignMotor HPFolk tjenteSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-103TCO Pumpe, kompressor på tank, CO-monitor, 140 til 189 grader. F, opptil 2 arbeidere | CD7KYB BAC-103TCO4.8/9.2ACFM 9.5Åpne Dripoff3 / 4 hk2100 til 115/ 208 til 230V AC61 496 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-173TCO Pumpe, kompressor på tank, CO-monitor med fuktighetsavløpsventil, opptil 3 arbeidere | CD7KYG BAC-173TCO7.2/14.4ACFM 15Helt lukket vifte avkjølt1 1/2 hk3115/208 til 230V AC77 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO pumpe, kompressor på tank, CO-monitor, 140 til 189 grader. F, Inntil 4 arbeidere
92 996 NOK / enhet