AKRO-MILS Dype 12 tommers plukkstativ


filtre
Kapasitet per hylle: 50 lb. , Farge: Grå , Bli ferdig: Pulverlakk , Materiale: 16 ga. Stål , Total dybde: 12 " , Total bredde: 36 3 / 4 "
StilModellLastekapasitetAntall hyllerTotal høydePris (eks. mva)
A
FORTID
150 lb.325 "3 949 NOK
B
APRS
400 lb.860.25 "7 629 NOK

Dype 12 tommers plukkstativ

Akro-Mils enkeltsidige plukkestativer er designet for å gi praktisk oppbevaring med høy tetthet for deler og rekvisita. De kraftige søppelstativene er laget av 16 gauge stål og er enkle å montere. De er utstyrt med vinklede hyller som holder deler og forsyninger på forsiden av søppelkasser og beholdere, noe som gir komfortabel og enkel tilgang. Disse plukkestativene kommer med 12 eller 18 tommer dype hyller og er også tilgjengelige i dobbeltsidig. Velg fra en rekke av disse ensidige plukkstativene, tilgjengelig med 150 og 400 lb lastekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?