Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5JLL0 Propelldiameter 4 tommers boringsdiameter 1/8 tommer | AE4DGU

DAYTON 5JLL0 propelldiameter 4 tommers borediameter 1/8 tommer

På lager
Vare: AE4DGU Modell: 5JLL0

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Bore Dia.1 / 8 "
CFM @ 3000 o / min100
FARGEHvit
Maks. Omgivelsestemp.200 F
Antall kniver5
Propell Dia.4"
PropellmaterialePlast
Anbefalt Motor HP1/250
RotasjonCW mot utslipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Festes (trykk på motorakselen)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FARGEMaks. Omgivelsestemp.Antall kniverRotasjonPris
DAYTON 5JLK9 Propellerdiameter 4 tommers borediameter Navtype | AE4DGT 5JLK9HubHvit200 F4CCW mot utslipp98NOK
DAYTON 5JLL1 Propellerdiameter 4 tommers borediameter 3/16 tommer | AE4DGV 5JLL13 / 16 "Hvit200 F5CW mot utslipp70NOK
DAYTON 5JLL2 Propell, 4 tommers diameter, 1/8 tommers diameter, 5 blader | AE4DGW 5JLL21 / 8 "Hvit200 grader F5CCW mot utslipp70NOK
DAYTON 5JLL3 Propellerdiameter 4 tommers borediameter 3/16 tommer | AE4DGX 5JLL33 / 16 "Grå200 F5CCW mot utslipp70NOK
DAYTON 5JLL4 Propelldiameter 4 tommers boringsdiameter 1/8 tommer | AE4DGY 5JLL41 / 8 "Hvit200 F4CW mot utslipp70NOK
DAYTON 5JLL5 Propellerdiameter 4 tommers borediameter 3/16 tommer | AE4DGZ 5JLL53 / 16 "Hvit200 F4CW mot utslipp70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5JLL0 propelldiameter 4 tommers borediameter 1/8 tommer
70NOK / enhet