Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16010.240.0001 Øyebolt med skulder M24 x 3.00mm | AC6QTB 35Z512

APPROVED VENDOR M16010.240.0001 Øyebolt med skulder M24 x 3.00 mm

På lager
Vare: AC6QTB Modell: M16010.240.0001Kryssreferanse: 35Z512
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.50mm
Øye utenfor Dia.90mm
Øyebolttypemed skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd stål
Total lengde126mm
Shank Dia.24mm
Skaftlengde36mm
Skulder Dia.50mm
Skulderlengde18mm
System for målingMetric
tråd Lengde36mm
TrådstørrelseM24 x 3
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense3960 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.734
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.240.0001 Øyebolt med skulder M24 x 3.00 mm
407NOK / enhet