Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17022.025.0400 Øyebolt Treskrue 1/4, 10PK | AC6QVB 35Z558

APPROVED VENDOR U17022.025.0400 Øyebolt treskrue 1/4, 10PK

På lager
Vare: AC6QVB Modell: U17022.025.0400Kryssreferanse: 35Z558
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Øye utenfor Dia.15 / 16 "
ØyebolttypeTreskrue
FinishSink belagt
MaterialeStål
Total lengde4.875 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde4"
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 4 "
typenTreskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.025.0400 Øyebolt treskrue 1/4, 10PK
64NOK / enhet