Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ZU70 Øyeboltløft med skulder M12 x 1.75 x 74.5 | AB4QET

APPROVED VENDOR 1ZU70 øyeboltløft med skulder M12 x 1.75 x 74.5

På lager
Vare: AB4QET Modell: 1ZU70
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.30mm
Øye utenfor Dia.54mm
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde74.5mm
Shank Dia.12mm
Skaftlengde20.5mm
Skulder Dia.30mm
System for målingMetric
tråd Lengde20.5mm
TrådstørrelseM12 x 1.75
typenLøft med skulder
ArbeidsbelastningsgrenseIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152046
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU70 øyeboltløft med skulder M12 x 1.75 x 74.5
448NOK / enhet