Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16010.080.0001 Øyebolt med skulder M8 X 1.25Mm, 3PK | AC6QUJ 35Z542

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Øyebolt med skulder M8 X 1.25 mm, 3PK

På lager
Vare: AC6QUJ Modell: M16010.080.0001Kryssreferanse: 35Z542
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
100NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.20mm
Øye utenfor Dia.36mm
Øyebolttypemed skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd stål
Total lengde49mm
Shank Dia.8mm
Skaftlengde13mm
Skulder Dia.20mm
Skulderlengde6mm
System for målingMetric
tråd Lengde13mm
TrådstørrelseM8 x 1.25
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense308 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Øyebolt med skulder M8 X 1.25 mm, 3PK
100NOK /pakke