AUTOQUIP Torklift-serien sakseløftebord


filtre
StilModellMin. PlattformbreddeBase lengdeBase breddeMotor HPTidKapasitetLastekapasitetMaks. Plattform Lengde
A
TRK-036-0060-T1
23.5 "47 "23.5 "135 sek.-6000 lbs.68 "
RFQ
A
TRK-036-0022-T1
23.5 "47 "23.5 "0.540 sek.-2200 lbs.72 "
RFQ
A
TRK-036-0044-T1
23.5 "47 "23.5 "132 sek.-4400 lbs.72 "
RFQ
A
TRK-024-0022-T1
24 "36 "24 "0.525 sek.-2200 lbs.48 "
RFQ
A
TRK-036-0015-T1
24 "48 "24 "0.530 sek.-1500 lbs.60 "
RFQ
A
TRK-048-0020-T1
2865.528 "0.5 hk152000-86
RFQ
A
TRK-048-0040-T1
28 "65.5 "28 "140 sek.-4000 lbs.86 "
RFQ
A
TRK-048-0060-T1
28 "65.5 "28 "152 sek.-6000 lbs.86 "
RFQ
A
TRK-048-0080-T1
30 "77 "30 "1.570 sek.-8000 lbs.98 "
RFQ
A
TRK-036-0100-T1
35 "62.5 "35 "1.547 sek.-10000 lbs.82 "
RFQ
A
TRK-036-0120-T1
35 "62.5 "35 "1.547 sek.-12000 lbs.82 "
RFQ
A
TRK-036-0160-T1
35 "70 "35 "539 sek.-16000 kg92 "
RFQ
A
TRK-048-0020-T1
408040 "1.5 hk2020000-100
RFQ
A
TRK-048-0160-T1
40 "80 "40 "1.597 sek.-16000 kg100 "
RFQ
A
TRK-048-0120-T1
40 "80 "40 "1.570 sek.-12000 lbs.100 "
RFQ
A
TRK-048-0100-T1
40 "80 "40 "1.570 sek.-10000 lbs.100 "
RFQ
A
TRK-048-0300-T1
44 "84 "44 "546 sek.-30000 lbs.102 "
RFQ
A
TRK-072-0040-T1
45 "045 "1.545 sek.-4000 lbs.120 "
RFQ
A
TRK-036-0080-T1
45 "59.5 "45 "1.543 sek.-8000 lbs.80 "
RFQ
A
TRK-072-0020-T1
47 "108 "47 "164 sek.-2000 lbs.128 "
RFQ
A
TRK-060-0040-T1
47 "82 "47 "1.540 sek.-4000 lbs.102 "
RFQ
A
TRK-072-0060-T1
47 "108 "47 "1.580 sek.-6000 lbs.128 "
RFQ
A
TRK-060-0025-T1
48.5 "95.75 "48.5 "1.540 sek.-2500 kg116 "
RFQ
A
TRK-060-0120-T1
54 "99 "54 "1.580 sek.-12000 lbs.120 "
RFQ
A
TRK-060-0060-T1
54 "97 "54 "1.580 sek.-6000 lbs.118 "
RFQ
A
TRK-060-0090-T1
54 "99 "54 "1.580 sek.-9000 lbs.120 "
RFQ
A
TRK-060-0160-T1
60 "060 "580 sek.-16000 kg120 "
RFQ
A
TRK-060-0200-T1
60 "060 "580 sek.-20000 lbs.120 "
RFQ
A
TRK-060-0300-T1
64 "104 "64 "575 sek.-30000 lbs.122 "
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?