AUTOQUIP TRK-060-0040-T1 sakseløftebord, 68 tommers plattformbredde, 9.75 - 69.75 tommers høyde | CG6AZG

AUTOQUIP TRK-060-0040-T1 sakseløftebord, 68 tommers plattformbredde, 9.75 - 69.75 tommers høyde

Vare: CG6AZG Modell: TRK-060-0040-T1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde82 "
Base bredde47 "
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket høyde9.75 "
Maks. Plattform Lengde102 "
Maks. Plattformbredde68 "
Min. Plattform Lengde82 "
Min. Plattformbredde47 "
Motor HP1.5
Antall sylindere2
Hevet høyde69.75 "
Tid40 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 945
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. PlattformbreddeBase lengdeBase breddeMotor HPTidKapasitetLastekapasitetMaks. Plattform LengdePris
AUTOQUIP TRK-024-0022-T1 sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 6 - 30 tommers høyde, 2200 lbs Kapasitet | CG6AYL TRK-024-0022-T124 "36 "24 "0.525 sek.-2200 lbs.48 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0015-T1 sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 6 - 42 tommers høyde, 1500 lbs Kapasitet | CG6AYM TRK-036-0015-T124 "48 "24 "0.530 sek.-1500 lbs.60 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0022-T1 sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 2200 lbs Kapasitet | CG6AYN TRK-036-0022-T123.5 "47 "23.5 "0.540 sek.-2200 lbs.72 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0044-T1 sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 42.5 tommers høyde, 4400 lbs Kapasitet | CG6AYP TRK-036-0044-T123.5 "47 "23.5 "132 sek.-4400 lbs.72 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0060-T1 sakseløftebord, 44 tommers plattformbredde, 7 - 43 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6AYQ TRK-036-0060-T123.5 "47 "23.5 "135 sek.-6000 lbs.68 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0080-T1 sakseløftebord, 66 tommers plattformbredde, 48 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6AYR TRK-036-0080-T145 "59.5 "45 "1.543 sek.-8000 lbs.80 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-036-0100-T1 sakseløftebord, 54 tommers plattformbredde, 50 tommers høyde, 10000 lbs Kapasitet | CG6AYT TRK-036-0100-T135 "62.5 "35 "1.547 sek.-10000 lbs.82 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP TRK-060-0040-T1 sakseløftebord, 68 tommers plattformbredde, 9.75 - 69.75 tommers høyde