Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0047 Øyebolt Innvendig gjenger 3 / 4-10 Stål | AB9JTP 2DLU3

APPROVED VENDOR Z0047 Øyebolt Innvendig gjenge 3/4-10 Stål

På lager
Vare: AB9JTP Modell: Z0047Kryssref: 2DLU3
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
1 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.5 "
ØyebolttypeIntern tråd
FinishSvart oksid
Lengde fra Ream Center4-1 / 2 "
MaterialeStål
Åpningsstørrelse3 / 4 "
Total lengde5.25 "
Shank Dia.1"
Skaftlengde3 15 / 16 "
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 4-10
typenIntern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0047 Øyebolt Innvendig gjenge 3/4-10 Stål
1 135 NOK / enhet