Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ZU58 Øyeboltløft med skulder M20 x 2.50 x 102mm | AB4QEF

APPROVED VENDOR 1ZU58 Øyeboltløft med skulder M20 x 2.50 x 102 mm

På lager
Vare: AB4QEF Modell: 1ZU58
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.40mm
Øye utenfor Dia.72mm
ØyebolttypeLøft med skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde102mm
Shank Dia.20mm
Skaftlengde30mm
Skulder Dia.40mm
System for målingMetric
tråd Lengde30mm
TrådstørrelseM20 x 2.5
typenLøft med skulder
Arbeidsbelastningsgrense2640 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.46
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318152095
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU58 Øyeboltløft med skulder M20 x 2.50 x 102 mm
252NOK / enhet