Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16010.120.0001 Øyebolt med skulder M12 X 1.75Mm, 2PK | AC6QTL 35Z521

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Øyebolt med skulder M12 X 1.75 mm, 2PK

På lager
Vare: AC6QTL Modell: M16010.120.0001Kryssref.: 35Z521 / 176C08
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.30mm
Øye utenfor Dia.54mm
Øyebolttypemed skulder
FinishSink belagt
MaterialeDrop smidd stål
Total lengde74.5mm
Shank Dia.12mm
Skaftlengde20.5mm
Skulder Dia.30mm
Skulderlengde10mm
System for målingMetric
tråd Lengde20.5mm
TrådstørrelseM12 x 1.75
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense748 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Øyebolt med skulder M12 X 1.75 mm, 2PK
158NOK /pakke