Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2008-6 øyebolt, 5,000 Lb arbeidsbelastning, stål, 3/4-10 gjengestørrelse | CG8WHB 19L059

KEN FORGING K2008-6 øyebolt, 5,000 lb arbeidsbelastning, stål, 3/4-10 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WHB Modell: K2008-6Kryssreferanse: 19L059
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 1 / 2 "
Øye utenfor Dia.2 13 / 16 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde8.95 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde6"
System for målinginch
tråd Lengde6"
Trådstørrelse3 / 4-10
Arbeidsbelastningsgrense5,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2008-6 øyebolt, 5,000 lb arbeidsbelastning, stål, 3/4-10 gjengestørrelse
327NOK / enhet