Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0040 Øyebolt Innvendig gjenger 1 / 4-20 Stål | AB9JTH 2DLT6

APPROVED VENDOR Z0040 Øyebolt Innvendig gjenge 1/4-20 Stål

På lager
Vare: AB9JTH Modell: Z0040Kryssreferanse: 2DLT6
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
355NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 16 "
Øye utenfor Dia.1 / 2 "
ØyebolttypeIntern tråd
FinishSvart oksid
Lengde fra Ream Center2"
MaterialeStål
Åpningsstørrelse3 / 16 "
Total lengde2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1 13 / 16 "
System for målinginch
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenIntern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0040 Øyebolt Innvendig gjenge 1/4-20 Stål
355NOK / enhet