Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5LAD3 Øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 10-24 x 2 In | AE4JUR

APPROVED VENDOR 5LAD3 øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 10-24 x 2 tommer

På lager
Vare: AE4JUR Modell: 5LAD3
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.13 / 32 "
Øye utenfor Dia.23 / 32 "
ØyebolttypeSveiset lukket øye uten skulder
FinishPolsk
MaterialeRustfritt stål
Total lengde3"
Shank Dia.3 / 16 "
Skaftlengde2"
System for målinginch
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD3 øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 10-24 x 2 tommer
109NOK / enhet