APOLLO VALVES 70LF-200-HC-serien bronse kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Blyfri forkromet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Blyfri bronse , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: Rustfritt stål med vinylgrep , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: RPTFE , Stammateriale: C27450LF Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -50 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellTilkoblingstypeRørstørrelseHavnStørrelseTube SizetypenPris (eks. mva)
A
70LF20304HC
Loddetinn--1 / 2 "-2-1 / 4 "spindelforlengelse, slangetråd og lokkalternativ906NOK
A
70LF20411HC
Loddetinn--3 / 4 "-Therma-Seal isolasjonshåndtak, slangetråd og hette1 397 NOK
A
70LF20404HC
Loddetinn--3 / 4 "-2-1 / 4 "spindelforlengelse, slangetråd og lokkalternativ1 208 NOK
A
70LF-203-HC
Lodde x slangelokk1 / 2 "Full-1 / 2 "-651NOK
A
70LF-204-HC
Lodde x slangelokk3 / 4 "standard-3 / 4 "-892NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?