Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 70LF-204-HC Blyfri Bronse Kuleventil Loddemetall 3/4 In | AD3MBV 40D908

APOLLO VALVES 70LF-204-HC Blyfri Bronse Kuleventil Lodde 3/4 In

På lager
Vare: AD3MBV Modell: 70LF-204-HCKryssreferanse: 40D908
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
1 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeBlyfri forkromet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x slangelokk
HåndteringsmaterialeRustfritt stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeC27450LF Messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseHavnStørrelseTube SizetypenPris
APOLLO VENTILER 70LF-203-HC Blyfri Bronse Kuleventil Loddemetall 1/2 In | AD3MBU 40D907 70LF-203-HCLodde x slangelokk1 / 2 "Full-1 / 2 "-756NOK
APOLLO VENTILER 70LF20304HC Kuleventil, størrelse 1/2 tomme, loddet, størrelse 3/4 tomme slange, bronse | BZ3UHM 70LF20304HCLoddetinn--1 / 2 "-2-1 / 4 "spindelforlengelse, slangetråd og lokkalternativ906NOK
APOLLO VENTILER 70LF20404HC Kuleventil, størrelse 3/4 tommer, loddet, størrelse 3/4 tommer slange, bronse | BZ3UHP 70LF20404HCLoddetinn--3 / 4 "-2-1 / 4 "spindelforlengelse, slangetråd og lokkalternativ1 208 NOK
APOLLO VENTILER 70LF20411HC Kuleventil, størrelse 3/4 tommer, loddet, størrelse 3/4 tommer slange, bronse | CA2HYJ 70LF20411HCLoddetinn--3 / 4 "-Therma-Seal isolasjonshåndtak, slangetråd og hette1 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-204-HC Blyfri Bronse Kuleventil Lodde 3/4 In
1 036 NOK / enhet