DYNABRADE Air Pencil Grinder Generelt


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , Plikt: general , Eksostype: Bak , Slangelengde: 60 " , Husmateriale: Aluminum , Min. Slangestørrelse: 1 / 4 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: Twist
StilModellvariable SpeedGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneCFM @ full belastningGratis hastighetHPTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A
51730
Nei2.0Keramisk8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.8 693 NOK
B
51731
Nei2.0Keramisk8.060,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.8 611 NOK
C
51750
Nei2.0Skjermet8.060,000 rpm0.106"0.8 lb.8 219 NOK
D
51756
Nei2.0Ball8.035,000 rpm0.106"0.8 lb.8 040 NOK
E
51706
Nei2.0Ball8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.7 912 NOK
F
51700
Nei2.0Ball8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb.7 314 NOK
A
51703
Nei2.0Ball8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.7 159 NOK
G
52863
Ja5.0Skjermet20.025,000 rpm0.305.625 "1.1 lb.7 967 NOK
H
52861
Ja5.0Ball20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb.7 813 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?