Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ZU54 Øyebolt Stål M12 X 1.75 X 74.5Mm, 2PK | AB4QEB

APPROVED VENDOR 1ZU54 Øyebolt Stål M12 X 1.75 X 74.5 Mm, 2PK

På lager
Vare: AB4QEB Modell: 1ZU54
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
316NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.30mm
Øye utenfor Dia.54mm
ØyebolttypeLøft med skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde74.5mm
Shank Dia.12mm
Skaftlengde20.5mm
Skulder Dia.30mm
System for målingMetric
tråd Lengde20.5mm
TrådstørrelseM12 x 1.75
typenLøft med skulder
Arbeidsbelastningsgrense748 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318152095
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU54 Øyebolt Stål M12 X 1.75 X 74.5 Mm, 2PK
316NOK /pakke