Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5LAE4 Øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 3/8-16 x 3 In | AE4JVD

APPROVED VENDOR 5LAE4 øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 3/8-16 x 3 tommer

På lager
Vare: AE4JVD Modell: 5LAE4
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.21 / 32 "
Øye utenfor Dia.1-11 / 32 "
ØyebolttypeSveiset lukket øye uten skulder
FinishPolsk
MaterialeRustfritt stål
Total lengde4.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde3"
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE4 øyebolt sveiset lukket 316 rustfritt stål 3/8-16 x 3 tommer
222NOK / enhet