FABORY Øyebolter


filtre
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeFinishSakMaterialeTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
L16180.080.0050
8 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--12 194 NOK
B
L16180.080.0080
8 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--11 638 NOK
C
M16180.080.0090
8 mm18 mmuten skulderuferdigØyeboltStål90 mmM81 144 NOK
D
L16180.080.0120
8 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--10 875 NOK
E
L16180.080.0140
8 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--11 189 NOK
F
L16180.100.0070
10 mm20.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--9 436 NOK
G
L16180.100.0060
10 mm20.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--9 880 NOK
H
L16180.120.0150
12 mm25.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--6 783 NOK
I
L16180.160.0200
16 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 078 NOK
J
L16180.160.0080
16 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 848 NOK
K
L16180.160.0120
16 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--5 809 NOK
L
L16180.160.0160
16 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 266 NOK
M
L16180.160.0060
16 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--8 341 NOK
L
L16180.200.0160
18 mm40.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--6 567 NOK
N
L51940.080.0001
20 mm36.0 mmmed skulderPlainØyeboltRustfritt stål49.0 mm8 mm9 790 NOK
O
L16180.240.0080
22 mm45.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--13 163 NOK
P
L16180.240.0140
22 mm45.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 788 NOK
Q
L16180.240.0150
22 mm45.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--8 440 NOK
R
L16180.300.0200
28 mm55.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--8 709 NOK
S
L16180.300.0160
28 mm55.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--9 948 NOK
L
L16180.300.0180
28 mm55.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 625 NOK
T
L16010.120.0001
30 mm54.0 mmmed skuldersinkØyeboltStål74.5 mm12 mm2 945 NOK
T
L16010.200.0001
40 mm72.0 mmmed skuldersinkØyeboltStål102.0 mm20 mm3 198 NOK
U
L16000.240.0001
50 mm90.0 mmLøft med skulderPlainØyeboltStål126.0 mm24 mm3 527 NOK
U
M16000.240.0001
50.0mm90.0mmLøft med skulderPlainLøfte øyeboltStål126mm24.0mm1 395 NOK
T
L16010.360.0001
70 mm126.0 mmmed skuldersinkØyeboltStål180.0 mm36 mm3 243 NOK
V
L16000.420.0001
80 mm147.0 mmLøft med skulderPlainØyeboltStål210.0 mm42 mm288NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?