FABORY L16000.420.0001 Øyebolt, 6,300 42 kg arbeidsbelastning, stål, M4.50X3 Gjengestørrelse, 7PK | CG176XJV 09CXNUMX

FABORY L16000.420.0001 Øyebolt, 6,300 kg arbeidsbelastning, stål, M42X4.50 gjengestørrelse, 3PK

På lager
Vare: CG7XJV Modell: L16000.420.0001Kryssreferanse: 176C09

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

288NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.80 mm
Øye utenfor Dia.147.0 mm
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
Lengde fra Ream Center63.0 mm
MaterialeStål
Total lengde210.0 mm
Shank Dia.42 mm
Skaftlengde63.0 mm
Skulder Dia.85.00mm
Skulderlengde67.00mm
System for målingMetric
tråd Lengde63mm
TrådstørrelseM42x4.5
Arbeidsbelastningsgrense6,300 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.9943
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L16000.420.0001 Øyebolt, 6,300 kg arbeidsbelastning, stål, M42X4.50 gjengestørrelse, 3PK
288NOK /pakke