ESSEX Berøringsfri bryter Momentan rustfritt stål


filtre
Farge: Grå , Dybde: 1" , Bli ferdig: Rustfritt stål , Høyde: 4.5 " , Inngangsspenning: 5VDC eller 12 til 24VAC / DC , Materiale: Rustfritt stål , Driftstemperatur: -40 grader til 180 grader F , Utgang: 1 N / C og 1 N / C 2A 30VDC Resistive, 0.5A 125VAC , Vurdering: IP66 , Bryterhandling: Bytt eller Momentary , Type: Mikrobølgeovnsteknologi
StilModellBreddePris (eks. mva)
A
HEW-1
1.75 "3 370 NOK
B
HEW-2
2.75 "2 585 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?