SUPER-STRUT 703 -serie kanalrørklemme


filtre
Farge: Gull , Dybde: 1.25 " , Bli ferdig: Gullgalvanisert , Materiale: Varmvalset karbonstål
StilModellKabelrekkeviddeTykkelsetypenPris (eks. mva)
A
703 1 / 2
0.706 til 0.840 "16 Ga.Universal, OD 0.706 - 0.840, Lastdesign 400 lbs.227NOK
B
703 3 / 4
0.932 til 1.050 "14 Ga.Universal, OD 0.932 - 1.050, Lastdesign 550 lbs.260NOK
B
703
1.163 til 1.315 "14 Ga.Universal, OD 1.163 - 1.315, Lastdesign 550 lbs.348NOK
A
703 1 1 / 4
1.508 til 1.660 "14 Ga.Universal, OD 1.508 - 1.660, Lastdesign 800 lbs.360NOK
A
703 1 1 / 2
1.738 til 1.900 "14 Ga.Universal, OD 1.738 - 1.900, Lastdesign 800 lbs.539NOK
C
703
2.195 til 2.375 "14 Ga.Universal, OD 2.195 - 2.375, Lastdesign 800 lbs.512NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?