Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT 703 1 rørklemme Universal 1 tomme gull - pakke med 10 | AB9ZXV 2HAP5

SUPER-STRUT 703 1 rørklemme Universal 1 tomme gull - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB9ZXV Modell: 703 1Kryssreferanse: 2HAP5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalrørklemme
Kabelrekkevidde1.163 til 1.315 "
FARGEGull
Dybde1.25 "
EMT størrelse1 inn.
FinishGullgalvanisert
MaterialeVarmvalset karbonstål
Stiv / rørstørrelse (in.)1
Tykkelse14 Ga.
typenUniversal, OD 1.163 - 1.315, Lastdesign 550 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeTykkelsetypenPris
SUPER-STRUT 703 1/2 rørklemme Universal 1/2 tomme gull - pakke med 10 | AB9ZXN 2HAN8 703 1 / 20.706 til 0.840 "16 Ga.Universal, OD 0.706 - 0.840, Lastdesign 400 lbs.258NOK
SUPER-STRUT 703 3/4 rørklemme Universal 3/4 tommer gull - pakke med 10 | AB9ZXR 2HAP2 703 3 / 40.932 til 1.050 "14 Ga.Universal, OD 0.932 - 1.050, Lastdesign 550 lbs.272NOK
SUPER-STRUT 703 1 1/4 rørklemme Universal 1 1/4 tommer gull - pakke med 10 | AB9ZXX 2HAP7 703 1 1 / 41.508 til 1.660 "14 Ga.Universal, OD 1.508 - 1.660, Lastdesign 800 lbs.401NOK
SUPER-STRUT 703 1 1/2 rørklemme Universal 1 1/2 tommer gull - pakke med 10 | AB9ZXZ 2HAP9 703 1 1 / 21.738 til 1.900 "14 Ga.Universal, OD 1.738 - 1.900, Lastdesign 800 lbs.593NOK
SUPER-STRUT 703 2-rørsklemme Universal 2-tommers gull - pakke med 10 | AB9ZYB 2HAR2 7032.195 til 2.375 "14 Ga.Universal, OD 2.195 - 2.375, Lastdesign 800 lbs.590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT 703 1 rørklemme Universal 1 tomme gull - pakke med 10 stk
365NOK / enhet