HAMILTON Stiv hjul med dobbelt hjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Stiv Caster , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Rigid , Hjulform: standard , Rammemateriale: Stål , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringstype: Tallerken
StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
A
R-MDD-104SYT
10,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"19 742 NOK
B
R-MDD-124SYT
12,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"23 079 NOK
C
R-HS2-4R
600 lb.300 til 999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"2 723 NOK
D
R-HS2-6R
820 lb.300 til 999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"2 800 NOK
D
R-HS2-8R
1000 lb.1000 til 2999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"2 520 NOK
E
R-HS2-4SPB
1200 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 955 NOK
F
R-HS2-4DB
1500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 645 NOK
G
R-HS2-6SPB
1920 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 246 NOK
H
R-HS2-6DB
2000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"3 347 NOK
I
R-HS2-8SPB
2000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 920 NOK
J
R-MDD-83DT
5000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"11 501 NOK
K
R-MDD-13DT
6000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"10 827 NOK
L
R-MDD-83SYT
7000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"14 400 NOK
K
R-MDD-124DT
9600 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"17 297 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?