HAMILTON R-HS2-6R Stiv hjul med to hjul 820 Lb 6 tommers diameter gummi | AB3VJJ 1VHT1

HAMILTON R-HS2-6R Stiv hjul med to hjul 820 Lb 6 tommers diameter gummi

På lager
Vare: AB3VJJ Modell: R-HS2-6RKryssreferanse: 1VHT1

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv hjul med dobbelt hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeRød
KjernematerialeCast Iron
durometer70 Shore A
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering820 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde7.75 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
Temp. Område-70 grader til 160 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
HAMILTON R-MDD-83DT Stivhjul med to hjul 5000 Lb 8 tommers pureth | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"12 071 NOK
HAMILTON R-MDD-83SYT Dual Wheel Rigid Caster 7000 Lb 8 inch Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"14 145 NOK
HAMILTON R-MDD-13DT Dual Wheel Rigid Caster 6000 Lb 10 inch Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"11 359 NOK
HAMILTON R-MDD-104SYT Dobbelhjul stiv hjul 10000 Lb 10 tommers Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"19 233 NOK
HAMILTON R-MDD-124DT Dobbelt hjul stiv hjul 9600 lb 12 tommers Pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"17 727 NOK
HAMILTON R-MDD-124SYT Dobbelhjul Stiv hjul 12000 Lb 12 tommers pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"23 713 NOK
HAMILTON R-HS2-4DB Stivhjul med dobbel hjul 1500 lb 4 tommers pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-HS2-6R Stiv hjul med to hjul 820 Lb 6 tommers diameter gummi
2 848 NOK / enhet