HAMILTON R-MDD-83DT Stivhjul med to hjul 5000 Lb 8 tommers pureth | AB3VGV 1VHK4

HAMILTON R-MDD-83DT Stiv hjul med to hjul 5000 Lb 8 tommer ren

På lager
Vare: AB3VGV Modell: R-MDD-83DTKryssref: 1VHK4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv hjul med dobbelt hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer90 Shore A
Ramme FinishGrå emalje
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull7 x 7 "
Lastevurdering5000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand7 x 7 "
Total høyde11 "
Plate Størrelse8-1/2 x 8-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeD
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerPresisjons konisk vals
HjulfargeGrønn
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.1475
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
HAMILTON R-MDD-83SYT Dual Wheel Rigid Caster 7000 Lb 8 inch Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"14 145 NOK
HAMILTON R-MDD-13DT Dual Wheel Rigid Caster 6000 Lb 10 inch Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"11 359 NOK
HAMILTON R-MDD-104SYT Dobbelhjul stiv hjul 10000 Lb 10 tommers Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"19 233 NOK
HAMILTON R-MDD-124DT Dobbelt hjul stiv hjul 9600 lb 12 tommers Pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"17 727 NOK
HAMILTON R-MDD-124SYT Dobbelhjul Stiv hjul 12000 Lb 12 tommers pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"23 713 NOK
HAMILTON R-HS2-4DB Stivhjul med dobbel hjul 1500 lb 4 tommers pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 754 NOK
HAMILTON R-HS2-4SPB Stivhjul med to hjul 1200 Lb 4 tommers pureth | AB3VJA 1VHR2 R-HS2-4SPB1200 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-MDD-83DT Stiv hjul med to hjul 5000 Lb 8 tommer ren
12 071 NOK / enhet