HAMILTON R-HS2-6SPB Stiv hjul med to hjul 1920 Lb 6 tommer Pureth | AB3VJG 1VHR8

HAMILTON R-HS2-6SPB Stiv hjul med to hjul 1920 Lb 6 Tommer Pureth

På lager
Vare: AB3VJG Modell: R-HS2-6SPBKryssreferanse: 1VHR8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv hjul med dobbelt hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
durometer80 Shore A
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering1920 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde7.75 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeA
Erstatningshjul4DB70
Temp. Område-50 grader til 175 grader F
HjullagerForseglet presisjonskule
HjulfargeBlå
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.875
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris
HAMILTON R-MDD-83DT Stivhjul med to hjul 5000 Lb 8 tommers pureth | AB3VGV 1VHK4 R-MDD-83DT5000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"12 071 NOK
HAMILTON R-MDD-83SYT Dual Wheel Rigid Caster 7000 Lb 8 inch Pureth | AB3VGX 1VHK6 R-MDD-83SYT7000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"14 145 NOK
HAMILTON R-MDD-13DT Dual Wheel Rigid Caster 6000 Lb 10 inch Pureth | AB3VGZ 1VHK8 R-MDD-13DT6000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"11 359 NOK
HAMILTON R-MDD-104SYT Dobbelhjul stiv hjul 10000 Lb 10 tommers Pureth | AB3VHB 1VHL1 R-MDD-104SYT10,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"19 233 NOK
HAMILTON R-MDD-124DT Dobbelt hjul stiv hjul 9600 lb 12 tommers Pureth | AB3VHD 1VHL3 R-MDD-124DT9600 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"17 727 NOK
HAMILTON R-MDD-124SYT Dobbelhjul Stiv hjul 12000 Lb 12 tommers pureth | AB3VHF 1VHL5 R-MDD-124SYT12,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"23 713 NOK
HAMILTON R-HS2-4DB Stivhjul med dobbel hjul 1500 lb 4 tommers pureth | AB3VHY 1VHP9 R-HS2-4DB1500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-HS2-6SPB Stiv hjul med to hjul 1920 Lb 6 Tommer Pureth
4 228 NOK / enhet