SPEEDAIRE Hurtigkoblingsslangekoblinger, asiatisk stil med høy flyt


Speedaire hurtigkoblingsslangekoblinger er koblinger designet for å koble fra og koble til fittings og slanger i landbruks-, bil-, bygg-, rørlegger- og mat- og drikkeindustrien.

filtre
Utvekslingstype: Asiatisk stil Hi Flow , Materiale: 304 rustfritt stål , Maks. Press: 400 psi , segl: HNBR , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F
StilModellBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
30E570
-1 / 4 "(F) PT50 cfm1 / 4 "665NOK
A
30E571
-1 / 4 "(F) PT50 cfm3 / 8 "760NOK
A
30E572
-1 / 2 "(F) PT105 cfm3 / 8 "281NOK
B
30E574
-1 / 4 "(M) PT50 cfm1 / 4 "707NOK
A
30E573
-1 / 2 "(F) PT105 cfm1 / 2 "1 314 NOK
B
30E577
1 / 2 "1 / 4 "Slangestang50 cfm-787NOK
C
30E575
1 / 4 "1 / 4 "Slangestang50 cfm-494NOK
B
30E576
3 / 8 "1 / 4 "Slangestang50 cfm-786NOK

Hurtigkoblingsslangekoblinger, asiatisk stil med høy flyt

Speedaire global-stil høystrøms koblingsplugger er hunnenden av koblingssett som er designet for å koble til luftslanger og andre verktøy til trykkluftforsyninger. Disse høystrømskoblingene øker strømningshastigheten, og tilbyr overlegen verktøyeffektivitet, redusert trykkfall og reduserte luftkostnader. Velg fra en rekke av disse slangekoblingene, tilgjengelig i 1/4, 3/8 og 1/2 tomme mothakestørrelser.

Egenskaper

  • Disse Speedaire hurtigkoblingene har nitril / HNBR tetninger for å forhindre lekkasje og UV-stråler.
  • De har en push-to-connect låsemekanisme som muliggjør raske og sikre tilkoblinger.
  • Disse høystrøms slangekoblingene har rustfri stålkonstruksjon for økt holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • De har et maksimalt arbeidstrykk på 400 psi og kan brukes ved temperaturer fra -40 til 200 grader F.
  • Utvalgte modeller har tallerkenventiler for å muliggjøre enkel og rask frakobling og tilkobling av væskeledninger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke typer koblinger har disse slangekoblingene?

De tilbyr FNPT / MNPT / slangemottaksforbindelser for å kontrollere væskestrømmen.

Hva er den maksimale strømningshastigheten til disse slangekoblingene?

De har en maksimal strømningshastighet på 105 CFM.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?