Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E571 Koblingshus (f)npt 1/4 304 rustfritt stål | AC4LKP

SPEEDAIRE 30E571 Koblingshus (f)npt 1/4 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC4LKP Modell: 30E571

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeAsiatisk stil Hi Flow
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Strømme50 cfm
Maks. Press400 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
SealsHNBR
Temp. Område-40 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481803090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingMaks. StrømmeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 30E570 Koblingshus (f)npt 1/4 304 rustfritt stål | AC4LKN 30E570-1 / 4 "(F) PT50 cfm1 / 4 "665NOK
SPEEDAIRE 30E572 Koblingshus (f)npt 1/2 304 rustfritt stål | AC4LKQ 30E572-1 / 2 "(F) PT105 cfm3 / 8 "281NOK
SPEEDAIRE 30E573 Koblingshus (f)npt 1/2 304 rustfritt stål | AC4LKR 30E573-1 / 2 "(F) PT105 cfm1 / 2 "1 314 NOK
SPEEDAIRE 30E574 Koblingshus (m) npt 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKT 30E574-1 / 4 "(M) PT50 cfm1 / 4 "707NOK
SPEEDAIRE 30E575 Koblingshusslange Barb 1/4 304 rustfritt stål | AC4LKU 30E5751 / 4 "1 / 4 "Slangestang50 cfm-535NOK
SPEEDAIRE 30E576 Koblingsdel slangestang 1/4 304 Rustfritt stål | AC4LKV 30E5763 / 8 "1 / 4 "Slangestang50 cfm-786NOK
SPEEDAIRE 30E577 koblingsslange mothake 1/4 304 rustfritt stål | AC4LKW 30E5771 / 2 "1 / 4 "Slangestang50 cfm-787NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E571 Koblingshus (f)npt 1/4 304 rustfritt stål
760NOK / enhet