Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ESSEX HEW-2 Berøringsfri bryter Momentær rustfritt stål | AG2XRU 32NF31

ESSEX HEW-2 berøringsfri bryter Momentær rustfritt stål

På lager
Vare: AG2XRU Modell: HEW-2Kryssref: 32NF31
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
2 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBerøringsfri bryter
FARGEGrå
Dybde1"
FinishRustfritt stål
Høyde4.5 "
Inngangsspenning5VDC eller 12 til 24VAC / DC
MaterialeRustfritt stål
Drifts Temp.-40 grader til 180 grader F
Produksjon1 N / C og 1 N / C 2A 30VDC Resistive, 0.5A 125VAC
VurderingIP66
Bytt handlingBytt eller Momentary
typenMikrobølgeovnsteknologi
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8301406030

Produktdetaljer:

    • Knappefarge (rød / grønn)

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
ESSEX HEW-1 Berøringsfri bryter Momentær rustfritt stål | AG2XRT 32NF30 HEW-11.75 "3 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSEX HEW-2 berøringsfri bryter Momentær rustfritt stål
2 585 NOK / enhet