AKRO-MILS 30292 Akrobins Super Size Binger


filtre
Høyde: 10 "til 12" , Innvendig høyde: 9 1 / 8 " , Innvendig lengde: 26 3 / 4 " , Innvendig bredde: 9" , Lengde: 26 " , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig høyde: 10 " , Utvendig lengde: 29 7 / 8 " , Utvendig bredde: 11 " , Vektkapasitet: 300 lbs. , Bredde: 10 "til 12"
StilModellFARGELastekapasitetPackage AntallPris (eks. mva)
A
30292BLÅ
Blå150 lb.4757NOK
B
30292SKLAR
Fjern300 lb.4994NOK
C
30292GRÅ
grå--757NOK
RFQ
D
30292RED
Rød150 lb.4757NOK
E
30292YELLO
Gul150 lb.4757NOK

30292 Akrobins Super Size Binger

Akro-Mils 30292-serien, superstore AkroBins brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse superstore beholderne sparer plass ved å stable over hverandre eller danne stabile oppbevaringsenheter på stål- og trådhyller, stålvogner og dukker. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, et stort håndtak støpt på baksiden for enkel bæring av søppelkassen, flere skillespor for å skille varebeholdningen og et stort etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede gjenstandene. Disse stableskuffene med stor kapasitet er vanntette og motstandsdyktige mot svake syrer og alkalier. Velg fra et bredt utvalg av disse 29-7/8 x 11 x 10 tommer (utvendig lengde x utvendig bredde x utvendig høyde) superstore søppelkasser, tilgjengelig i blå, klare, gule og røde farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?