KEO 60 graders nedsenkbar vinkeltypeboring HSS-tinn


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: TiN belagt , Inkludert vinkel: 60 Degrees , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall fløyter: 2
StilModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
10621-TIN
1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6304NOK
A
10321-TIN
1 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3182NOK
A
10121-TIN
1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1210NOK
A
10821-TIN
3 / 4 "3"5 / 16 "#8560NOK
A
10221-TIN
3 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2173NOK
A
10721-TIN
5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7438NOK
A
10421-TIN
5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4203NOK
A
10521-TIN
7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5257NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?