Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 10121-TIN Drill/forsenk Vanlig 60 grader #1 Tinn | AG3RLE 33UM21

KEO 10121-TIN Bor/forsenk Vanlig 60 grader #1 Tinn

På lager
Vare: AG3RLE Modell: 10121-TINKryssreferanse: 33UM21
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
210NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle End Drill / Countertersink
Kroppsdia.1 / 8 "
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningHøyre hånd
FinishTiN belagt
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde3 / 4 "
Punkt Dia.3 / 64 "
Størrelse#1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0148
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris
KEO 10421-TIN Bor/forsenk 60 grader #4 5/16 tommer tinn | AG3RFX 33UM40 10421-TIN5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4203NOK
KEO 10221-TIN Bor/forsenk 60 grader #2 3/16 tommer tinn | AG3RLM 33UM28 10221-TIN3 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2173NOK
KEO 10321-TIN Bor/forsenk 60 grader #3 1/4 tommers tinn | AG3RLU 33UM34 10321-TIN1 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3182NOK
KEO 10521-TIN Bor/forsenk 60 grader #5 7/16in tinn | AG3RMB 33UM46 10521-TIN7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5257NOK
KEO 10621-TIN Bor/forsenk 60 grader #6 1/2 tomme tinn | AG3RMG 33UM52 10621-TIN1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6304NOK
KEO 10721-TIN Bor/forsenk 60 grader #7 2-3/4 tomme L | AG3RMQ 33UM60 10721-TIN5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7438NOK
KEO 10821-TIN Bor/forsenk 60 grader #8 Rh Tinn | AG3RMZ 33UM68 10821-TIN3 / 4 "3"5 / 16 "#8560NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 10121-TIN Bor/forsenk Vanlig 60 grader #1 Tinn
210NOK / enhet