AKRO-MILS 30292YELLO Super Size Bin, 29-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, gul | AC9DQE 3FWA6

AKRO-MILS 30292YELLO Super Size-beholder, 29-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, gul

På lager
Vare: AC9DQE Modell: 30292YELLOKryssreferanse: 3FWA6

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

757NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGEGul
SkillefargeSvart
Høyde10 "til 12"
Innvendig bunnlengde25 5 / 16 "
Innvendig høyde9 1 / 8 "
Innvendig lengde26 3 / 4 "
Innvendig bredde9"
Lengde26 "
Lastekapasitet150 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde10 "
Utenfor lengde29 7 / 8 "
Utenfor bredde11 "
Package Antall4
Volumkapasitet1.29 cu. ft.
Vektkapasitet300 lbs.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)78.42
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGELastekapasitetPackage AntallPris
AKRO-MILS 30292RED Super Size Bin, 29-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, rød | AC9DQC 3FWA4 30292REDRød150 lb.4757NOK
AKRO-MILS 30292BLÅ Super Størrelsesboks, 29-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, blå | AC9DQD 3FWA5 30292BLÅBlå150 lb.4757NOK
AKRO-MILS 30292SCLAR Super Size Bin, 29-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, klar | AD3NPM 40K426 30292SKLARFjern300 lb.4994NOK
AKRO-MILS 30292GREY Super Size Bin, 29 7/8 x 11 x 10 tommer størrelse, grå, stablebar, 300 lb lastekapasitet | CJ3PDL 45MV79 30292GRÅgrå--757NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30292YELLO Super Size-beholder, 29-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 10 tommers høyde, gul
757NOK / enhet