Batterier inkludert: Ja , Batterilader inkludert: Ja , Caster Dia.: 5" , hjulmateriale: Poly på stål , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med bremser , hjulbredde: 2" , Sammenleggbar: Nei , Gaffellengde: 25 3 / 4 " , Gaffelbredde: 22 " , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Type hjul foran: Rigid , Bredde på hjul foran: 1 1 / 2 " , HP: 0.5 hk , Individuell gaffelhøyde: 2 1 / 2 " , Individuell gaffelbredde: 4 1 / 2 " , Motoreffekt kW: 0.8 kW , Antall bakhjul: 2 , Antall hjul: 4 , Antall fremre hjul: 2 , Utrigger innvendig dimensjon: 14 " , Utrigger utvendig dimensjon: 18 1 / 4 " , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Type hjul bak: Sving med brems , Bredde på hjul bak: 2" , Spenning: 12V DC , Watt: 12W