VESTIL BTA-seriens lastebiler i aluminium, 8000 XNUMX lbs.


filtre
ANSI-klasse: MH 30.2 , Fasvinkel: 11 grader , Farge: Sølv , Avstand fra Bend til Edge: 9" , Avstand fra ben til kant: 12 " , Kanttype: skrå , Utstyrt med: Låseben i sveiset aluminium , Vektgrense: 8000 lbs. , Materiale: Aluminum , Servicehøydeområde: 5 1/2 til 7 "
StilModellKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris (eks. mva)
A
BTA-08008430
-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "84 "16 134 NOK
RFQ
A
BTA-08005478
-16.75 "-78 "3 / 8 "78 "54 "25 371 NOK
RFQ
A
BTA-08006030
-11 "-30 "5 / 16 "30 "60 "11 854 NOK
A
BTA-08008448
-11.75 "-48 "7 / 16 "48 "84 "25 184 NOK
RFQ
A
BTA-08006036
-11 "-36 "3 / 8 "36 "60 "13 673 NOK
A
BTA-08008436
-11 "-36 "3 / 8 "36 "84 "17 996 NOK
RFQ
A
BTA-08007242
-11.75 "-42 "3 / 8 "42 "72 "18 169 NOK
RFQ
A
BTA-08007230
-11 "-30 "3 / 8 "30 "72 "13 586 NOK
RFQ
A
BTA-08007248
---48 "7 / 16 "-72 "28 010 NOK
RFQ
B
BTA-08006048
---48 "--60 "18 482 NOK
RFQ
A
BTA-08006042
-11.75 "-42 "3 / 8 "42 "60 "15 805 NOK
A
BTA-08006072
-18.22 "-72 "3 / 8 "71.75 "60 "27 031 NOK
A
BTA-08005460
-16.25 "-60 "3 / 8 "59.75 "54 "19 327 NOK
A
BTA-08006066
-17.22 "-66 "3 / 8 "65.75 "60 "25 341 NOK
A
BTA-08006054
-13.75 "-54 "3 / 8 "54 "60 "20 617 NOK
A
BTA-08006060
-16.25 "-60 "3 / 8 "59.75 "60 "23 709 NOK
A
BTA-08005448
-11.75 "-48 "3 / 8 "48 "54 "15 319 NOK
A
BTA-08006648
-11.75 "-48 "3 / 8 "48 "66 "19 714 NOK
A
BTA-08007866
-15.75 "-66 "7 / 16 "66 "78 "54 249 NOK
RFQ
A
BTA-08005436
-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "12 755 NOK
C
BTA-08008472
2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "84 "66 993 NOK
D
BTA-08008454
2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "84 "28 004 NOK
E
BTA-08005454
2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "54 "17 208 NOK
F
BTA-08008442
2 1 / 4 "11.75 "6"42 "3 / 8 "42 "84 "20 831 NOK
G
BTA-08006666
2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "1 / 2 "66 "66 "46 174 NOK
H
BTA-08007254
2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "72 "24 697 NOK
I
BTA-08005472
2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "3 / 8 "72 "54 "23 022 NOK
J
BTA-08007854
2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "78 "26 172 NOK
K
BTA-08005466
2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "54 "21 132 NOK
L
BTA-08007860
2 1 / 4 "16.31 "10 "60 "1 / 2 "59 3 / 4 "78 "30 496 NOK
M
BTA-08007842
2 1 / 4 "11.75 "6"42 "3 / 8 "42 "78 "20 587 NOK
RFQ
N
BTA-08008466
2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "1 / 2 "66 "84 "61 065 NOK
O
BTA-08006660
2 1 / 4 "16.31 "10 "60 "1 / 2 "59 3 / 4 "66 "25 228 NOK
P
BTA-08008460
2 1 / 4 "16.31 "10 "60 "1 / 2 "59 3 / 4 "84 "31 112 NOK
Q
BTA-08006672
2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "66 "49 325 NOK
R
BTA-08005442
2 1 / 4 "11.75 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "13 886 NOK
S
BTA-08006078
2 1 / 4 "18.22 "13 "78 "3 / 8 "77 3 / 4 "60 "29 265 NOK
T
BTA-08006642
2 1 / 4 "11.75 "6"42 "3 / 8 "42 "66 "16 836 NOK
U
BTA-08006654
2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "66 "23 251 NOK
V
BTA-08007260
2 1 / 4 "16.31 "10 "60 "1 / 2 "59 3 / 4 "72 "26 371 NOK
W
BTA-08007266
2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "1 / 2 "66 "72 "49 696 NOK
X
BTA-08007272
2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "72 "52 818 NOK
Y
BTA-08007848
2 1 / 4 "11.75 "7"48 "1 / 2 "48 "78 "21 604 NOK
RFQ
Z
BTA-08007872
2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "78 "58 231 NOK
A1
BTA-08005430
2 1 / 8 "11 "4"30 "5 / 16 "30 "54 "11 024 NOK
B1
BTA-08007236
2 1 / 8 "11 "5"36 "3 / 8 "36 "72 "15 964 NOK
RFQ
C1
BTA-08007830
2 1 / 8 "11.75 "4"30 "3 / 8 "30 "78 "14 789 NOK
RFQ
D1
BTA-08006630
2 1 / 8 "11 "4"30 "3 / 8 "30 "66 "13 285 NOK
E1
BTA-08006636
2 1 / 8 "11 "5"36 "3 / 8 "36 "66 "15 176 NOK
F1
BTA-08007836
2 1 / 8 "11 "5"36 "3 / 8 "36 "78 "17 166 NOK
RFQ
G1
BTA-08005484
3 1 / 8 "17.63 "14 "84 "3 / 8 "84 "54 "28 520 NOK
H1
BTA-08006084
3 1 / 8 "19.63 "14 "84 "3 / 8 "83 3 / 4 "60 "29 867 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?