VESTIL BTA-08006066 Truck Dockboard, 8000 Lb. Capacity, 60 Inch x 66 Inch Size, Aluminium | AG7NAU

VESTIL BTA-08006066 Lastebilbord, 8000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 66 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AG7NAU Modell: BTA-08006066

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
ANSI-klasseMH 30.2
Bøy vinkel11 grader
Kapasitet8000 lbs.
Fortaushøyde (inn.)38020
Kanttypeskrå
Høyde17.22 "
Lengde66 "
Lastekapasitet8000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Tykke tykkelse3 / 8 "
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Brukbar lengde65.75 "
Brukbar bredde55 "
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.4
Skipets høyde (cm)43.74
Skipets lengde (cm)167.01
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL BTA-08007248 Dockboard, 8000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 72 tommer størrelse, aluminium | AD9ZRN 4W598 BTA-08007248---48 "7 / 16 "-72 "28 010 NOK
RFQ
VESTIL BTA-08005430 Lastebilbord, 8000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 30 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NAC BTA-080054302 1 / 8 "11 "4"30 "5 / 16 "30 "54 "11 024 NOK
VESTIL BTA-08005436 Lastebilbord, 8000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7NAD BTA-08005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "12 755 NOK
VESTIL BTA-08005442 Lastebilbord, 8000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 42 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NAE BTA-080054422 1 / 4 "11.75 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "13 886 NOK
VESTIL BTA-08005448 Lastebilbord, 8000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG7NAF BTA-08005448-11.75 "-48 "3 / 8 "48 "54 "15 319 NOK
VESTIL BTA-08005454 Lastebilbord, 8000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 54 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NAG BTA-080054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "54 "17 208 NOK
VESTIL BTA-08005460 Lastebilbord, 8000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AG7NAH BTA-08005460-16.25 "-60 "3 / 8 "59.75 "54 "19 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTA-08006066 Lastebilbord, 8000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 66 tommer størrelse, aluminium
25 341 NOK / enhet