EDWARDS SIGNALING 101 -serien blinkende halogener


filtre
Objektivmateriale: polykarbonat , Lyseffekt: 52 Lumen
StilModellFARGEKarakterDiameterHøydeLampetypeSpenning
A
101FINHM-G1
-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHC-G1
-0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHM-N5
-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen120 V ved 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHC-N5
-0.11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "12 W Halogen120 V ved 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHR-G1
-0.32A6"7.125 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHR-N5
-0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHA-G1
Rav0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHA-N5
Rav0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHB-N5
Blå0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A
101FINHB-G1
Blå0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHG-G1
Grønn0.32A3-5 / 16 "3-5 / 8 "9 W Halogen24 VDC
RFQ
A
101FINHG-N5
Grønn0.11A6"7.125 "12 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?