VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-løft, bærbar, likestrømsdrevet, 22 x 25-3/4 tommers størrelse, rustfritt stål

Vare: CE3ECJ Modell: HYD-10-DC-SS
134 488 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Kapasitet880 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
FARGESølv
Gaffelhøyde2-1 / 2 "
Gaffellengde25 3 / 4 "
Gaffelbredde22 "
Håndtakets høyde41 "
Høyde70 "
HP0.5 hk
Individuell gaffelhøyde2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredde4 1 / 2 "
Lengde36 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde59 "
Maks. Reiseavstand55.5 "
Min. Høyde3.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Operasjon12V DC
Total gaffelbredde22 "
Plattform Lengde25 3 / 4 "
Plattformbredde22 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Serviceutvalg3 1/2 "til 59"
Spenning12V DC
Watts12W
Bredde23 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdePlattformbreddeServiceutvalgKapasitetOperasjonFARGEPris
VESTIL HYD-10-DC Hefti-Lift, bærbar, likestrømsdrevet, 37 x 69 tommer størrelse, 880 lb., sølv | AG7UMM HYD-10-DC--3 1/2 "til 59"880 lbs.-Svart, Sølv51 858 NOK
VESTIL HYD-CB-10-DC Hefti-Lift, Motbalansert, 68 x 68-3/4 tomme Størrelse, 550 lb., Gul, Stål | AG7UMV HYD-CB-10-DC25.75 "22 "2 3/4 "til 55 1/2"550 lbs.-Svart, Gul61 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-10-DC-SS Hefti-løft, bærbar, likestrømsdrevet, 22 x 25-3/4 tommers størrelse, rustfritt stål
134 488 NOK / enhet